曜日別特売

プロスニーカー

プロスニーカー - エスコプロスニーカー - エスコプロスニーカー - エスコプロスニーカー - エスコプロスニーカー - エスコプロスニーカー - エスコプロスニーカー - エスコプロスニーカー - エスコ

反射材+耐滑性で屋外作業に最適。耐滑性アウトソールで滑りやすい現場にも最適。JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製。鋼製先芯入り。静電仕様。耐滑アウトソール。かかとに視認性が高い再帰反射材を採用。内装材に抗菌防臭材を使用。足圧を分散するEVAインソールを使用。かかと部の衝撃エネルギー吸収性。

用途石油化学、弱電等、静電気帯電防止が必要な作業材質甲部:人工皮革 インソール:EVAインソール ソール:EVA+ラバー幅(mm)3E質量(g)715(26.0cm/両足で)機能耐滑性内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480955EA998TH-25E25.0
オープン
5,730
6,303(税込)
翌日出荷
返品不可
70480964EA998TH-25.5E25.5
オープン
5,730
6,303(税込)
翌日出荷
返品不可
70480980EA998TH-26E26.0
オープン
5,730
6,303(税込)
翌日出荷
返品不可
70480989EA998TH-26.5E26.5
オープン
5,730
6,303(税込)
翌日出荷
返品不可
70480998EA998TH-27E27.0
オープン
5,730
6,303(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする