| 70485636 | GV51-133 0.2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485645 | GV51-133 0.3MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485654 | GV51-133 0.4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485670 | GV51-133 0.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485679 | GV51-133 1.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485688 | GV51-133 2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485697 | GV51-133 2.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485706 | GV51-133 3.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485715 | GV51-133 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入真空計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485724 | GV51-183 0.1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485740 | GV51-183 0.16MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485749 | GV51-183 0.2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485758 | GV51-183 0.25MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485767 | GV51-183 0.3MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485776 | GV51-183 0.4MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485785 | GV51-183 0.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485794 | GV51-183 0.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485810 | GV51-183 1MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485819 | GV51-183 1.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485828 | GV51-183 1.6MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485837 | GV51-183 2MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485846 | GV51-183 2.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485855 | GV51-183 3.5MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485864 | GV51-183 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入真空計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70485880 | GV51-233 0.1MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485889 | GV51-233 0.2MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70485898 | GV51-233 0.3MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485907 | GV51-233 0.4MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485916 | GV51-233 0.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485925 | GV51-233 0.6MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485934 | GV51-233 1MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485950 | GV51-233 1.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485959 | GV51-233 1.6MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485968 | GV51-233 2MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485977 | GV51-233 2.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485986 | GV51-233 3.5MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70485995 | GV51-233 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入真空計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70490859 | GV51-133 40MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70490868 | GV51-133 50MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70490877 | GV51-133 60MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70490886 | GV51-133 70MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70490895 | GV51-183 40MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70490904 | GV51-183 50MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70490920 | GV51-233 40MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70490929 | GV51-233 50MPa(検査書類4点セット付) | B枠(立型つば有り) | グリセリン入圧力計 | BU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70493126 | GV51-133 15MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | G3/8B | | | |
| 70493135 | GV51-133 25MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70493144 | GV51-133 35MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S. | G3/8B | | | |
| 70493160 | GV51-183 15MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |
| 70493169 | GV51-183 16MPa(検査書類4点セット付) | A枠(立型つば無し) | グリセリン入圧力計 | AU | ±1.5%F.S | R3/8 | | | |