グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 (検査成績書付)
接続ねじG3/8B
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 (検査成績書付)
- 注文コード
- 70486065
- 70486074
- 70486090
- 70486099
- 70486896
- 70489127
- 70489136
- 70489145
- 70489154
- 70489170
- 70489179
- 70489188
- 70489197
- 70489206
- 70493239
- 70493248
- 70494325
- 70494334
- 70494350
- 70494359
- 注文コード
- 70486065
- 70486074
- 70486090
- 70486099
- 70486896
- 70489127
- 70489136
- 70489145
- 70489154
- 70489170
- 70489179
- 70489188
- 70489197
- 70489206
- 70493239
- 70493248
- 70494325
- 70494334
- 70494350
- 70494359
|
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約400
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)75
接続ねじG3/8B
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
内容量1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。