グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55 (検査成績書付)
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-5~45
呼びDU
外径(Φmm)60
測定流体気体・液体
材質(ブルドン管)SUS316
材質(株)SUS316
内容量1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
検査成績書:JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの