グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47(検査書類4点セット付)

グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47(検査書類4点セット付) 長野計器

検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

ケース形状D枠(取付金具) 質量(g)約1000 使用温度範囲(℃)-5~45 呼びDT 外径(Φmm)100 精度±1.5%F.S 測定流体気体・液体 材質(ブルドン管)SUS316 材質(株)SUS316 校正証明書付き 内容量1セット
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70486327 GV47-133 5MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~5
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486336 GV47-133 7MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~7
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486345 GV47-133 10MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~10
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486354 GV47-143 10MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~10
オープン
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490518 GV47-133 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入連成計 G3/8B -0.1~0.3
オープン
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490527 GV47-133 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入連成計 G3/8B -0.1~0.6
オープン
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490938 GV47-133 0.3MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~0.3
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490947 GV47-133 0.4MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~0.4
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490956 GV47-133 0.6MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~0.6
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490965 GV47-133 1MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~0.6
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490974 GV47-133 1.5MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~1.5
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490990 GV47-133 1.6MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~1.6
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70490999 GV47-133 2MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~2
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491008 GV47-133 2.5MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~2.5
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491017 GV47-133 3.5MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~3.5
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491026 GV47-133 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入真空計 G3/8B -0.1~0
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491035 GV47-143 0.5MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~0.5
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491044 GV47-143 0.6MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~0.6
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491060 GV47-143 1MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~1
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491069 GV47-143 1.5MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~1.5
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491078 GV47-143 2MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~2
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491087 GV47-143 3.5MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~3.5
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70491830 GV47-133 100MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~100
オープン
44,980
49,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493379 GV47-133 40MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~40
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493388 GV47-133 50MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~50
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493397 GV47-133 60MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~60
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493406 GV47-133 70MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~70
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70493415 GV47-143 50MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~50
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494490 GV47-133 15MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~15
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494499 GV47-133 16MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~16
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494508 GV47-133 25MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~25
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494517 GV47-133 35MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G3/8B 0~35
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494526 GV47-143 15MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~15
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494535 GV47-143 25MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~25
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70494544 GV47-143 35MPa(検査書類4点セット付) グリセリン入圧力計 G1/2B 0~35
オープン
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする