曜日別特売

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55(検査書類4点セット付)

グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55(検査書類4点セット付) - 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55(検査書類4点セット付) - 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55(検査書類4点セット付) - 長野計器

検査書類4点セット付:(1)検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) (2)検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの)(3)トレサビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) (4)標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)

質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60測定流体気体・液体材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316校正証明書付き内容量1セット
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
種類
精度
接続ねじ
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486020GV55-123 40MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~40
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486029GV55-123 50MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~50
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486038GV55-123 60MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~60
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486047GV55-123 70MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型つば無し)グリセリン入圧力計±1.5%F.S.G1/4B0~70
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486056GV55-673 50MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~50
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486790GV55-123 16MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~16
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486799GV55-123 25MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~25
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486808GV55-123 -0.1~0.3MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B-0.1~0.3
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486817GV55-123 -0.1~0.4MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B-0.1~0.4
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486826GV55-123 -0.1~0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B-0.1~0.6
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486835GV55-123 -0.1~1MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入連成計±1.5%F.SG1/4B-0.1~1
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486844GV55-173 16MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~16
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486860GV55-173 25MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~25
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486869GV55-673 15MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~15
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486878GV55-673 25MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~25
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70486887GV55-673 35MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~35
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488698GV55-123 0.1MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~0.1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488707GV55-123 0.2MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~0.2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488716GV55-123 0.3MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~0.3
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488725GV55-123 0.4MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~0.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488734GV55-123 0.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~0.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488750GV55-123 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~0.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488759GV55-123 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488768GV55-123 1.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488777GV55-123 1.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~1.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488786GV55-123 2MPa(検査書類4点セット付)D枠(埋込型つば無し)グリセリン入圧力計±1.5%F.S.G1/4B0~2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488795GV55-123 2.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~2.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488804GV55-123 3.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~3.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488820GV55-123 5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488829GV55-123 6MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488838GV55-123 7MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~7
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488847GV55-123 10MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SG1/4B0~10
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488856GV55-123 -0.1~0MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入真空計±1.5%F.SG1/4B-0.1~0
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488865GV55-173 0.1MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488874GV55-173 0.4MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488890GV55-173 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488899GV55-173 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488908GV55-173 1.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~1.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488917GV55-173 1.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~1.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488926GV55-173 2.5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~2.5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488935GV55-173 4MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488944GV55-173 5MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~5
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488960GV55-173 6MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488969GV55-173 10MPa(検査書類4点セット付)D枠(取付金具)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~10
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488978GV55-673 0.1MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488987GV55-673 0.2MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.2
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70488996GV55-673 0.3MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.3
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489005GV55-673 0.4MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.4
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489014GV55-673 0.6MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~0.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70489030GV55-673 1MPa(検査書類4点セット付)D枠(直結)グリセリン入圧力計±1.5%F.SR1/40~1
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする