High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
G
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
品番
揺動受け金具
オートスイッチ追記号
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76744887CDG1TN50TF-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥24,640
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744896CDG1TN50TF-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥26,240
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744905CDG1TN50TF-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744914CDG1TN50TF-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744930CDG1TN50TF-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744939CDG1TN50TF-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744948CDG1TN50TF-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744957CDG1TN50TF-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥25,580
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744966CDG1TN50TF-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744975CDG1TN50TF-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76744984CDG1TN50TF-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745000CDG1TN50TF-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745009CDG1TN50TF-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥24,640
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745018CDG1TN50TF-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥26,240
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745027CDG1TN50TF-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745036CDG1TN50TF-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745045CDG1TN50TF-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745054CDG1TN50TF-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745070CDG1TN50TF-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥23,980
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745079CDG1TN50TF-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥25,580
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745088CDG1TN50TF-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥23,160
¥20,980
¥23,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745097CDG1TN50TF-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,630
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745106CDG1TN50TF-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,220
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745115CDG1TN50TF-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,800
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745124CDG1TN50TF-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥24,640
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745140CDG1TN50TF-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥26,240
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745149CDG1TN50TF-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745158CDG1TN50TF-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,960
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745167CDG1TN50TF-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,550
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745176CDG1TN50TF-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,130
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745185CDG1TN50TF-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥23,760
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745194CDG1TN50TF-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥25,360
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745210CDG1TN50TF-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥22,940
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745219CDG1TN50TF-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745228CDG1TN50TF-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745237CDG1TN50TF-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745246CDG1TN50TF-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥25,960
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745255CDG1TN50TF-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥27,560
¥24,980
¥27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745264CDG1TN50TF-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745280CDG1TN50TF-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥21,620
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745289CDG1TN50TF-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥23,210
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745298CDG1TN50TF-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745307CDG1TN50TF-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥24,970
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745316CDG1TN50TF-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥26,570
¥24,980
¥27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745325CDG1TN50TF-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥24,150
¥21,980
¥24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745334CDG1TN50TF-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥21,120
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745350CDG1TN50TF-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745359CDG1TN50TF-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745368CDG1TN50TF-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
¥24,310
¥22,980
¥25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
76745377CDG1TN50TF-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
¥25,910
¥23,980
¥26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする