High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-250Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-250Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-250Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-250Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)250 取付支持形式ヘッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76807704 CDG1TN50TF-250Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807720 CDG1TN50TF-250Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807729 CDG1TN50TF-250Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807738 CDG1TN50TF-250Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807747 CDG1TN50TF-250Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807756 CDG1TN50TF-250Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807765 CDG1TN50TF-250Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807774 CDG1TN50TF-250Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807790 CDG1TN50TF-250Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807799 CDG1TN50TF-250Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807808 CDG1TN50TF-250Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807817 CDG1TN50TF-250Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807826 CDG1TN50TF-250Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807835 CDG1TN50TF-250Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807844 CDG1TN50TF-250Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807860 CDG1TN50TF-250Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807869 CDG1TN50TF-250Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807878 CDG1TN50TF-250Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807887 CDG1TN50TF-250Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807896 CDG1TN50TF-250Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807905 CDG1TN50TF-250Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807914 CDG1TN50TF-250Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807930 CDG1TN50TF-250Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807939 CDG1TN50TF-250Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807948 CDG1TN50TF-250Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,880
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807957 CDG1TN50TF-250Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,470
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807966 CDG1TN50TF-250Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807975 CDG1TN50TF-250Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,190
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76807984 CDG1TN50TF-250Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808000 CDG1TN50TF-250Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,370
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808009 CDG1TN50TF-250Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,000
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808018 CDG1TN50TF-250Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,590
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808027 CDG1TN50TF-250Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808036 CDG1TN50TF-250Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808045 CDG1TN50TF-250Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,350
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808054 CDG1TN50TF-250Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808070 CDG1TN50TF-250Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
30,200
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808079 CDG1TN50TF-250Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,790
28,980
31,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808088 CDG1TN50TF-250Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
29,370
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808097 CDG1TN50TF-250Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,850
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808106 CDG1TN50TF-250Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,450
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808115 CDG1TN50TF-250Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808124 CDG1TN50TF-250Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808140 CDG1TN50TF-250Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,800
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808149 CDG1TN50TF-250Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
28,380
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808158 CDG1TN50TF-250Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,360
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808167 CDG1TN50TF-250Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,950
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808176 CDG1TN50TF-250Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,530
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808185 CDG1TN50TF-250Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
28,550
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
76808194 CDG1TN50TF-250Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする