High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-}
クレビス形 ポートねじの種類NPT
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-50Z1-}
- 注文コード
- 78090558
- 78090567
- 78090576
- 78092089
- 78092098
- 78092107
- 78093620
- 78093629
- 78093638
- 78095144
- 78095160
- 78095169
- 78096675
- 78096684
- 78096700
- 78098206
- 78098215
- 78098224
- 78099737
- 78099746
- 78099755
- 78101268
- 78101277
- 78101286
- 注文コード
- 78090558
- 78090567
- 78090576
- 78092089
- 78092098
- 78092107
- 78093620
- 78093629
- 78093638
- 78095144
- 78095160
- 78095169
- 78096675
- 78096684
- 78096700
- 78098206
- 78098215
- 78098224
- 78099737
- 78099746
- 78099755
- 78101268
- 78101277
- 78101286
- 注文コード
- 78090558
- 78090567
- 78090576
- 78092089
- 78092098
- 78092107
- 78093620
- 78093629
- 78093638
- 78095144
- 78095160
- 78095169
- 78096675
- 78096684
- 78096700
- 78098206
- 78098215
- 78098224
- 78099737
- 78099746
- 78099755
- 78101268
- 78101277
- 78101286
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)50
取付支持形式クレビス形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)50
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類NPT
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。