High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-150Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)150 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78151038 CDG1DN50TN-150Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
19,640
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78151047 CDG1DN50TN-150Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
21,230
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78151056 CDG1DN50TN-150Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
18,810
17,980
19,778 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78152569 CDG1DN50TN-150Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
21,180
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78152578 CDG1DN50TN-150Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78152587 CDG1DN50TN-150Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
20,350
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78154100 CDG1DN50TN-150Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
21,450
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78154109 CDG1DN50TN-150Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78154118 CDG1DN50TN-150Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
20,630
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78155624 CDG1DN50TN-150Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
21,400
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78155640 CDG1DN50TN-150Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,990
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78155649 CDG1DN50TN-150Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
20,570
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78157155 CDG1DN50TN-150Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
21,290
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78157164 CDG1DN50TN-150Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
22,880
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78157180 CDG1DN50TN-150Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
20,460
18,980
20,878 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78158686 CDG1DN50TN-150Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
22,830
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78158695 CDG1DN50TN-150Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,420
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78158704 CDG1DN50TN-150Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
22,000
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78160129 CDG1DN50TN-150Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
23,100
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78160138 CDG1DN50TN-150Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,700
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78160147 CDG1DN50TN-150Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
22,280
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78161565 CDG1DN50TN-150Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
23,050
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78161574 CDG1DN50TN-150Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,640
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78161590 CDG1DN50TN-150Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
22,220
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする