High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-300Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-300Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TN-300Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類NPT シリンダストローク(mm)300 ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無なし(磁石内蔵) 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78195856 CDG1DN50TN-300Z1-XC4A 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,270
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78195865 CDG1DN50TN-300Z1-XC4B 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,860
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78195874 CDG1DN50TN-300Z1-XC4C 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78197387 CDG1DN50TN-300Z1-V-XC4A 1山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78197396 CDG1DN50TN-300Z1-V-XC4B 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,400
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78197405 CDG1DN50TN-300Z1-V-XC4C 1山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
23,980
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78198918 CDG1DN50TN-300Z1-W-XC4A 2山ナックルジョイント 金具なし ルブリテーナ2個付
25,080
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78198927 CDG1DN50TN-300Z1-W-XC4B 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,680
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78198936 CDG1DN50TN-300Z1-W-XC4C 2山ナックルジョイント 金具なし 強力スクレーパ付
24,260
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78200449 CDG1DN50TN-300Z1-Q-XC4A ロッドエンド 金具なし ルブリテーナ2個付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78200458 CDG1DN50TN-300Z1-Q-XC4B ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,620
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78200467 CDG1DN50TN-300Z1-Q-XC4C ロッドエンド 金具なし 強力スクレーパ付
24,200
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78201980 CDG1DN50TN-300Z1-N-XC4A 金具なし 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
24,920
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78201989 CDG1DN50TN-300Z1-N-XC4B 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,510
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78201998 CDG1DN50TN-300Z1-N-XC4C 金具なし 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
24,090
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78203504 CDG1DN50TN-300Z1-NV-XC4A 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78203520 CDG1DN50TN-300Z1-NV-XC4B 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78203529 CDG1DN50TN-300Z1-NV-XC4C 1山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78204947 CDG1DN50TN-300Z1-NW-XC4A 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
26,730
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78204956 CDG1DN50TN-300Z1-NW-XC4B 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,330
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78204965 CDG1DN50TN-300Z1-NW-XC4C 2山ナックルジョイント 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
25,910
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78206390 CDG1DN50TN-300Z1-NQ-XC4A ロッドエンド 揺動受け金具同梱 ルブリテーナ2個付
26,680
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78206399 CDG1DN50TN-300Z1-NQ-XC4B ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,270
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78206408 CDG1DN50TN-300Z1-NQ-XC4C ロッドエンド 揺動受け金具同梱 強力スクレーパ付
25,850
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする