High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-} SMC High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-150Z1-} SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応 ストローク(mm)150 取付支持形式クレビス形 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)50 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無磁石内蔵付 ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ オートスイッチ有無あり 内容量1個
関連資料: (2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
お気に入りに追加
1173件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
78286610 CDG1DN50TF-150Z1-M9NV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286619 CDG1DN50TF-150Z1-M9NV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286628 CDG1DN50TF-150Z1-M9NV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286637 CDG1DN50TF-150Z1-M9NVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286646 CDG1DN50TF-150Z1-M9NVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286655 CDG1DN50TF-150Z1-M9NVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286664 CDG1DN50TF-150Z1-M9N-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286680 CDG1DN50TF-150Z1-M9N-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286689 CDG1DN50TF-150Z1-M9N-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286698 CDG1DN50TF-150Z1-M9NS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286707 CDG1DN50TF-150Z1-M9NS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286716 CDG1DN50TF-150Z1-M9NS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286725 CDG1DN50TF-150Z1-M9PV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286734 CDG1DN50TF-150Z1-M9PV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286750 CDG1DN50TF-150Z1-M9PV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286759 CDG1DN50TF-150Z1-M9PVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286768 CDG1DN50TF-150Z1-M9PVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286777 CDG1DN50TF-150Z1-M9PVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286786 CDG1DN50TF-150Z1-M9P-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,800
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286795 CDG1DN50TF-150Z1-M9P-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286804 CDG1DN50TF-150Z1-M9P-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286820 CDG1DN50TF-150Z1-M9PS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,440
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286829 CDG1DN50TF-150Z1-M9PS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,040
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286838 CDG1DN50TF-150Z1-M9PS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,620
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286847 CDG1DN50TF-150Z1-M9BV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,460
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286856 CDG1DN50TF-150Z1-M9BV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,050
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286865 CDG1DN50TF-150Z1-M9BV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,630
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286874 CDG1DN50TF-150Z1-M9BVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,770
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286890 CDG1DN50TF-150Z1-M9BVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,370
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286899 CDG1DN50TF-150Z1-M9BVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,950
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286908 CDG1DN50TF-150Z1-M9B-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
25,580
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286917 CDG1DN50TF-150Z1-M9B-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,170
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286926 CDG1DN50TF-150Z1-M9B-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
24,750
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286935 CDG1DN50TF-150Z1-M9BS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,330
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286944 CDG1DN50TF-150Z1-M9BS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
23,930
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286960 CDG1DN50TF-150Z1-M9BS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
21,510
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286969 CDG1DN50TF-150Z1-H7C-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
27,780
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286978 CDG1DN50TF-150Z1-H7C-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,370
26,980
29,678 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286987 CDG1DN50TF-150Z1-H7C-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
26,950
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78286996 CDG1DN50TF-150Z1-H7CS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
23,430
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287005 CDG1DN50TF-150Z1-H7CS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,030
22,980
25,278 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287014 CDG1DN50TF-150Z1-H7CS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,610
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287030 CDG1DN50TF-150Z1-M9NWV-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,790
24,980
27,478 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287039 CDG1DN50TF-150Z1-M9NWV-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,380
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287048 CDG1DN50TF-150Z1-M9NWV-XC4C 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
25,960
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287057 CDG1DN50TF-150Z1-M9NWVS-XC4A 1ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
22,940
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287066 CDG1DN50TF-150Z1-M9NWVS-XC4B 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
24,530
21,980
24,178 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287075 CDG1DN50TF-150Z1-M9NWVS-XC4C 1ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ付
22,110
19,980
21,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287084 CDG1DN50TF-150Z1-M9NW-XC4A 2ヶ付 金具なし 金具なし ルブリテーナ2個付
26,130
23,980
26,378 (税込)
25日以内出荷

返品不可
78287100 CDG1DN50TF-150Z1-M9NW-XC4B 2ヶ付 金具なし 金具なし 強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,720
25,980
28,578 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする