High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-50Z1-}
ヘッド側トラニオン形 ポートねじの種類Rc
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-50Z1-}
- 注文コード
- 77630649
- 77630658
- 77630667
- 77632180
- 77632189
- 77632198
- 77633704
- 77633720
- 77633729
- 77635235
- 77635244
- 77635260
- 77636766
- 77636775
- 77636784
- 77638297
- 77638306
- 77638315
- 77639828
- 77639837
- 77639846
- 77641359
- 77641368
- 77641377
- 注文コード
- 77630649
- 77630658
- 77630667
- 77632180
- 77632189
- 77632198
- 77633704
- 77633720
- 77633729
- 77635235
- 77635244
- 77635260
- 77636766
- 77636775
- 77636784
- 77638297
- 77638306
- 77638315
- 77639828
- 77639837
- 77639846
- 77641359
- 77641368
- 77641377
- 注文コード
- 77630649
- 77630658
- 77630667
- 77632180
- 77632189
- 77632198
- 77633704
- 77633720
- 77633729
- 77635235
- 77635244
- 77635260
- 77636766
- 77636775
- 77636784
- 77638297
- 77638306
- 77638315
- 77639828
- 77639837
- 77639846
- 77641359
- 77641368
- 77641377
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)50
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。