High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-300Z1-}
ヘッド側トラニオン形 ポートねじの種類Rc
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63-300Z1-}
- 注文コード
- 77737749
- 77737758
- 77737767
- 77739280
- 77739289
- 77739298
- 77740804
- 77740820
- 77740829
- 77742335
- 77742344
- 77742360
- 77743866
- 77743875
- 77743884
- 77745397
- 77745406
- 77745415
- 77746928
- 77746937
- 77746946
- 77748459
- 77748468
- 77748477
- 注文コード
- 77737749
- 77737758
- 77737767
- 77739280
- 77739289
- 77739298
- 77740804
- 77740820
- 77740829
- 77742335
- 77742344
- 77742360
- 77743866
- 77743875
- 77743884
- 77745397
- 77745406
- 77745415
- 77746928
- 77746937
- 77746946
- 77748459
- 77748468
- 77748477
- 注文コード
- 77737749
- 77737758
- 77737767
- 77739280
- 77739289
- 77739298
- 77740804
- 77740820
- 77740829
- 77742335
- 77742344
- 77742360
- 77743866
- 77743875
- 77743884
- 77745397
- 77745406
- 77745415
- 77746928
- 77746937
- 77746946
- 77748459
- 77748468
- 77748477
|
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)300
取付支持形式ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)63
保証耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートねじの種類Rc
ロッド先端ねじロッド先端おねじ
オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
内容量1個
注意
※オートスイッチの詳細はカタログにてご確認ください。