High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-75FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-75FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-75FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
75
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全300種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
300種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77795919CDG1TN63TN-75FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,890
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795928CDG1TN63TN-75FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795937CDG1TN63TN-75FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795946CDG1TN63TN-75FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795955CDG1TN63TN-75FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795964CDG1TN63TN-75FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795980CDG1TN63TN-75FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795989CDG1TN63TN-75FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77795998CDG1TN63TN-75FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796007CDG1TN63TN-75FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796016CDG1TN63TN-75FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796025CDG1TN63TN-75FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796034CDG1TN63TN-75FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,890
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796050CDG1TN63TN-75FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796059CDG1TN63TN-75FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796068CDG1TN63TN-75FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796077CDG1TN63TN-75FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796086CDG1TN63TN-75FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796095CDG1TN63TN-75FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,230
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796104CDG1TN63TN-75FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796120CDG1TN63TN-75FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796129CDG1TN63TN-75FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796138CDG1TN63TN-75FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,800
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796147CDG1TN63TN-75FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,380
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796156CDG1TN63TN-75FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,890
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796165CDG1TN63TN-75FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796174CDG1TN63TN-75FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796190CDG1TN63TN-75FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,200
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796199CDG1TN63TN-75FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,130
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796208CDG1TN63TN-75FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,710
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796217CDG1TN63TN-75FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,010
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796226CDG1TN63TN-75FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
28,930
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796235CDG1TN63TN-75FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
26,510
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796244CDG1TN63TN-75FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796260CDG1TN63TN-75FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
25,690
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796269CDG1TN63TN-75FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,270
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796278CDG1TN63TN-75FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
29,210
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796287CDG1TN63TN-75FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,130
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796296CDG1TN63TN-75FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,710
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796305CDG1TN63TN-75FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,860
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796314CDG1TN63TN-75FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,790
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796330CDG1TN63TN-75FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796339CDG1TN63TN-75FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,220
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796348CDG1TN63TN-75FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,140
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796357CDG1TN63TN-75FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,720
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796366CDG1TN63TN-75FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796375CDG1TN63TN-75FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796384CDG1TN63TN-75FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796400CDG1TN63TN-75FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,560
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77796409CDG1TN63TN-75FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,480
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする