曜日別特売

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-100FZ1-}

High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-100FZ1-} - SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN63TN-100FZ1-} - SMC

耐粉塵シリンダ
既存製品と取付互換

用途
粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応
ストローク(mm)
100
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵付
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端めねじ
ロッド先端金具
金具なし
オートスイッチ有無
あり
内容量
1個
関連資料:(2.5MB)
注意
※オートスイッチ付商品の場合、オートスイッチ詳細はカタログにてご確認ください。
全291種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
291種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
揺動受け金具
耐粉塵仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77810944CDG1TN63TN-100FZ1-M9NV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77810960CDG1TN63TN-100FZ1-M9NV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77810969CDG1TN63TN-100FZ1-M9NV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77810978CDG1TN63TN-100FZ1-M9NVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77810987CDG1TN63TN-100FZ1-M9NVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77810996CDG1TN63TN-100FZ1-M9NVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811005CDG1TN63TN-100FZ1-M9N-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,830
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811014CDG1TN63TN-100FZ1-M9N-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811030CDG1TN63TN-100FZ1-M9N-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811039CDG1TN63TN-100FZ1-M9NS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,480
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811048CDG1TN63TN-100FZ1-M9NS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811057CDG1TN63TN-100FZ1-M9NS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811066CDG1TN63TN-100FZ1-M9PV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811075CDG1TN63TN-100FZ1-M9PV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811084CDG1TN63TN-100FZ1-M9PV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811100CDG1TN63TN-100FZ1-M9PVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811109CDG1TN63TN-100FZ1-M9PVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811118CDG1TN63TN-100FZ1-M9PVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811127CDG1TN63TN-100FZ1-M9P-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,830
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811136CDG1TN63TN-100FZ1-M9P-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,760
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811145CDG1TN63TN-100FZ1-M9P-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,340
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811154CDG1TN63TN-100FZ1-M9PS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,480
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811170CDG1TN63TN-100FZ1-M9PS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,400
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811179CDG1TN63TN-100FZ1-M9PS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,980
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811188CDG1TN63TN-100FZ1-M9BV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,490
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811197CDG1TN63TN-100FZ1-M9BV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,420
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811206CDG1TN63TN-100FZ1-M9BV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,000
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811215CDG1TN63TN-100FZ1-M9BVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,810
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811224CDG1TN63TN-100FZ1-M9BVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,730
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811240CDG1TN63TN-100FZ1-M9BVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,310
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811249CDG1TN63TN-100FZ1-M9B-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
27,610
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811258CDG1TN63TN-100FZ1-M9B-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
29,540
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811267CDG1TN63TN-100FZ1-M9B-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
27,120
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811276CDG1TN63TN-100FZ1-M9BS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,370
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811285CDG1TN63TN-100FZ1-M9BS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,290
23,980
26,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811294CDG1TN63TN-100FZ1-M9BS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
23,870
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811310CDG1TN63TN-100FZ1-H7C-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
29,810
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811319CDG1TN63TN-100FZ1-H7C-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
31,740
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811328CDG1TN63TN-100FZ1-H7C-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
29,320
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811337CDG1TN63TN-100FZ1-H7CS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
25,470
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811346CDG1TN63TN-100FZ1-H7CS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
27,390
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811355CDG1TN63TN-100FZ1-H7CS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811364CDG1TN63TN-100FZ1-M9NWV-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,820
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811380CDG1TN63TN-100FZ1-M9NWV-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,750
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811389CDG1TN63TN-100FZ1-M9NWV-XC4C2ヶ付金具なし強力スクレーパ付
28,330
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811398CDG1TN63TN-100FZ1-M9NWVS-XC4A1ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
24,970
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811407CDG1TN63TN-100FZ1-M9NWVS-XC4B1ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
26,900
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811416CDG1TN63TN-100FZ1-M9NWVS-XC4C1ヶ付金具なし強力スクレーパ付
24,480
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811425CDG1TN63TN-100FZ1-M9NW-XC4A2ヶ付金具なしルブリテーナ2個付
28,160
25,980
28,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
77811434CDG1TN63TN-100FZ1-M9NW-XC4B2ヶ付金具なし強力スクレーパ+ルブリテーナ付
30,090
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

07 XC4 アフ?リケーション例
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする