ポリウレタンタイヤ(スチールホイール)

ポリウレタンタイヤ(スチールホイール) エスコ

ローラーベアリング。

材質タイヤ:ポリウレタン ホイールリム:スチール 寸法(mm)車輪径×幅:260×85 耐荷重(kg)150 模様タイヤ:ジグザグ 内容量1個
注意
※画像はEA986CW-61です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
軸径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70497344 EA986CW-62 20 ハブ:75
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70497360 EA986CW-63 25 ハブ:75(内側寄り)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする