ミックス水性蛍光ペン

ミックス水性蛍光ペン エスコ

アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(ブルーグリーン×レッド)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。

材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM 全長(mm)137 線幅(mm)太:3.4 細:0.4 インク色ブルーグリーン、レッド 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70496739 EA765MH-304
オープン
2,060
2,266 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする