曜日別特売

ポータブルチェアー

ポータブルチェアー - エスコ

収納袋付。シンプルで使いやすいサイズ感も魅力です。

材質フレーム:スチール シート:ポリエステル質量(kg)1.4適応体重(kg)推奨:約80座面高(cm)約26使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×490 (収納時:115×115×490)内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70499636EA913YD-80
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする