ポータブルチェアー
ひじ掛けにはドリンクホルダー2個とスマホホルダーが付いています。ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプです。よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。組み立て、収納が簡単に行えます。収納に便利なキャリーバック付きです。
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装) 張り材:ポリエステル クッション材:ウレタンフォーム 収納袋:ポリエステル
質量(kg)2.6
耐荷重(kg)120
座面高さ(mm)410
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×480×900 (収納時:190×190×870)
内容量1個
ファニチャー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70497089 | EA913YD-94 | 70497064 | EA913YD-92 |
![]() |
ポータブルチェアー | エスコ | 1個 | ¥3,980 税込¥4,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |