LOCTITE 溶剤型シール剤 ガスケットシーラント2

LOCTITE 溶剤型シール剤 ガスケットシーラント2 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

・溶剤が揮発することで柔軟性のあるフィルムに変化。
・ガソリン、オイル、LLCなど整備で使用するほとんどの液体シールに使用可能。
・遅乾性
・塗布直後のフランジ等の位置調整が容易

用途
・バルブカバー用ガスケット
・オイルパン用ガスケット
・ネジ接続部
・カバープレート
・ホース接続部
・成形ガスケットのシール性向上
使用温度範囲(℃)-54~204(目安) 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物 特性遅乾性 内容量1本(85g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70500424 234891
1,900
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする