WIZ'A
タイヤゲージ
用途
自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測
材質
本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂
色
シルバー
測定範囲(kPa)
40~350
バルブ
米式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70500476
E-350
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください