ワークベンチ

ワークベンチ エスコ

折りたたみ式アルミニウムワークベンチです。EA348BG-1~3やEA348BG-11~13と組み合わせる事でバイススタンドとして使用できます。折りたたみトレイが付属しており、小さな手工具を保管できます。3/8”、1/2”、3/4”の薄肉鋼管の曲げ加工用の穴と溝が付いています。床に固定できるボルト取付穴があります。工具を設置できる台としても使用できます。

材質アルミニウム 質量(kg)13 サイズ曲げ加工穴:3/8”、1/2”、3/4” テーブル高さ(mm)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×95 折りたたみ寸法(mm)400×350×1100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70501770 EA348BG-20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする