ロングニトリルゴム手袋

ロングニトリルゴム手袋 エスコ

食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。

用途油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用 材質表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス 長さ(mm)中指:84 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)掌周り:240 全長(mm)550 サイズLL 内容量1双
注意
※画像はEA354DC-45Aです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70500914 EA354DC-46A
オープン
3,520
3,872 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする