曜日別特売

伸縮パイプハンガー

伸縮パイプハンガー - エスコ

高さを4段階に調節できます。

材質本体:スチール角パイプ、ハンガーパイプ:スチール丸パイプ(メッキ)シルバー耐荷重(kg)100キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)キャスター径(Φmm)50内容量1台
注意
※【お客様組立品】
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ポール幅(mm)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507275EA951FG-8111.69001,028×500×1,340~1,820
オープン
32,900
36,190(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
70507284EA951FG-8212.41,2001,328×500×1,340~1,820
オープン
37,100
40,810(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする