使い捨てカイロ
貼らないタイプ。封をきるだけで暖まる!ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。
材質鉄粉
サイズ(cm)13.2×10
最高温度(℃)67
標準持続時間(h)18
平均温度(℃)53
貼らないタイプ。封をきるだけで暖まる!ワンタッチで発熱開始外袋から内袋を取り出すだけで発熱が始まります。足腰の冷えに、通勤・通学に、ゴルフ・スキーなどのスポーツに是非ご利用ください。一定温度を保持で安定した効果ご使用中は、安定した温度を維持します。