エスコ エスコの 制御機器 エスコの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 エスコの スイッチ 入・切付マグネット(フック付) 入・切付マグネット(フック付) 注文コード スイッチが付いて磁力を切る事ができます。使用しない時は切って下さい。 吸着力(N)320 ベース寸法(mm)35×30×40 磁力32kgf(あくまでも磁石の能力です。吊下げ能力ではありません) 内容量1個 注意 ※ESCOオリジナルセット品。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA781BB-1A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70505690 EA781BB-1A オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AFRMCV マルヤス電業 税込¥109~ ¥99~ 開閉式 押しボタンカバー 篠原電機 税込¥1,208 ¥1,098 押しボタンカバー(コンパクト) 篠原電機 税込¥3,078 ¥2,798 カムスイッチカバー(コンパクトタイプ) 篠原電機 税込¥2,748~ ¥2,498~ 照光式押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ オジデン(大阪自動電機) 税込¥6,039~ ¥5,490~ DK233 大日製作所 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ フットスイッチ INSIZE(インサイズ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ フットスイッチ アイデアル・メディカル 税込¥21,998 ¥19,998 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥8,798~ ¥7,998~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥13,178~ ¥11,980~ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 小型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 大型ジョイスティックスイッチ マリンテック 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHF形(埋込形) 大日製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHFD 大日製作所 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 動力用押釦開閉器 DHD 大日製作所 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ アズワン 税込¥27,698 ¥25,180 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器操作用スイッチ・ブザー・表示灯スイッチセレクタスイッチセレクタスイッチ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります セレクタスイッチ本体 セレクタスイッチその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品