曜日別特売

冷凍庫

冷凍庫 - エスコ

静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。

材質鋼板、PS、ABS、銅等質量(kg)32ホワイト容量(L)85定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845消費電力(W)(50/60Hz)68/73耐熱温度(℃)トップテーブル:100ドア開閉方向:右開き内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70505787EA763AP-235
オープン
46,200
50,820(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする