付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。