エスコ
厚手ケブラー手袋
EU規格CE EN388 耐切創レベル4C。7ゲージ。鋼板のバリを持つ作業で手を保護。耐切創、難燃性に優れています。
耐切創性
4/C
材質
ケブラー紡績糸100%
機能
耐切創性、難燃性
厚さ(mm)
3
内容量
1パック(10双)
注意
※サイズによって裾の色は異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(mm)
寸法(mm)
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506119
EA354KA-1B
S
220
掌周り:170
中指:70
本体:イエロー 裾:ピンク
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70506128
EA354KA-2B
M
225
掌周り:180
中指:75
本体:イエロー 裾:ブルー
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70506137
EA354KA-3B
L
230
掌周り:200
中指:80
本体:イエロー 裾:ホワイト
オープン
¥
6,860
¥
7,546
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください