エスコ
人差し指用 指サック
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途
人差し指用
材質
ポリエステル(PUコーティング)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70506164
EA354EH-71B
S
50
50
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506180
EA354EH-72B
M
54
52
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506189
EA354EH-73B
L
58
54
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506198
EA354EH-74B
LL
62
56
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
70506207
EA354EH-75B
3L
66
58
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください