積み重ね棚

積み重ね棚 アークランドサカモト

用途キッチン小物の収納に 材質本体:ポリプロピレン 脚:スチール(クロームメッキ) ホワイト 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約400×155×195 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 特性二段にスタッキング可能 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72729057 TK1077
オープン
269
296 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする