WIZ'A
まな板スタンド
用途
まな板の収納に
材質
本体:ステンレス鋼
幅(mm)
大きいしきり:約34、小さいしきり:約18
寸法(mm)
約120×100×100
色
シルバー
特性
薄いまな板も使用できる2WAYタイプ、サビにくいステンレス製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72728865
PR2262
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください