カーエアコン&空調用漏れ止め剤
商品名:カーエアコン&空調用漏れ止め剤100ml
特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。
対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。
ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。
用途
用途:あらゆるエアコンガスに使用可
車ではR12、R134a、R1234yf等
容量(mL)100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安7台分)
内容量1本(100mL)
車ではR12、R134a、R1234yf等
注意
※注意:注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。