アールウィズエイチ
紫外線ランプキット
商品名:紫外線ランプキット(波長:400nm)
特長:使用電球:高輝度LED
中心波長:400nm
単4電池3本高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーです。
狭いスペースで漏洩を検知する為に最適なスペック
用途
用途:蛍光剤使用の漏れ検知
波長(nm)
395
使用電池
単四電池×3本
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
注意
※注意:直接光を覗き込まない様にしてください(保護ゴーグル付)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72727465
RH-UV400
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください