R134aゲージマニホールド

R134aゲージマニホールド アールウィズエイチ

商品名:R134aゲージマニホールド
特長:本体に真空ポンプ専用接続口が追加設計され、真空専用ホース(別売)との使用で真空引きと充填を一連の作業で行えます。
ホース長さ180cm

用途用途:R134a ガス使用車両のエアコン作業工具 付属品チャージングホース赤(1/2×16UNF)、チャージングホース青(1/2×16UNF)、チャージングホース黄(1/2×16UNF)、ダイヤル式カプラーL(M14×1.5)、ダイヤル式カプラーH(M14×1.5)、缶切りバルブ、Oリングセット、PAG・POE用識別ラベル 危険物の類別非危険物 内容量1セット
注意
※注意:PAGオイル、POEオイル使用の車両へ使用の際は使い分けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72727307 RH-GM40A
26,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする