R1234yf ゲージマニホールド

R1234yf ゲージマニホールド アールウィズエイチ

商品名:R1234yf ゲージマニホールド
特長:2アクションクイックカプラーにより各ポートへ接続可能
CX-30など特殊なポートにも対応
本体に真空ポンプ専用接続口が追加設計され、同梱のコントロールバルブと真空専用ホースを接続真空引きと充填を一連の作業で行いエア噛みを防止します
ホース長さ180cm
PAG,POE識別ラベル付

用途用途:R1234yf ガス使用車両のエアコン作業工具 付属品チャージングホース赤(M12×1.5)、チャージングホース青(M12×1.5)、チャージングホース黄(M12×1.5)、180cm真空ポンプ用ホース黄色(7/16-20UNF)、2アクションカプラーL青、2アクションカプラーH赤、缶切りバルブ、缶切り側ジョイントプラグ、ホース側簡易ジョイント、変換アダプターオス逆ネジ、Oリングセット、PAG・POE用識別ラベル 危険物の類別非危険物 内容量1セット
注意
※注意:PAGオイル、POEオイル使用の車両へ使用の際は使い分けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72727298 RH-GM40YF
50,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする