潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤

潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤 - アールウィズエイチ

商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤100ml
特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。
強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。

用途
用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に
漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)内容量1本(100mL)
注意
※注意:POEオイル使用車両専用
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72727535RH11F-100
7,490
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする