アールウィズエイチ
潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤500ml
特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。
強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途
用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に
漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。
容量(mL)
500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性
添加量
150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
内容量
1本(500mL)
注意
※注意:POEオイル使用車両専用
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72727614
RH11F-500
¥
29,500
¥
28,762
¥
31,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください