オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック 2g×25本

オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック 2g×25本 マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック 2g×25本 マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック 2g×25本 マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック 2g×25本 マウントハーゲン

伝統的な有機農法で栽培し手摘みの極上高地栽培コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。ゆっくりと丁寧なローストがオリジナルの豆本来のバランスの取れた豊かな味わいを引き出しています。スティックタイプのコーヒーはいつもフレッシュな味と香りを楽しめ、持ち運びにも便利です。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。

内容量1セット(50g×1個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※使用上の注意:本商品は吸湿しやすい特性がございます。スティック開封後は、できるだけお早めに召し上がりください。召し上がる際は火傷には十分ご注意ください。
※召し上がり方:スティック1本につき、約140mlのお湯に溶かし召し上がりください。
※ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72708206 -
オープン
1,698
1,834 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする