墜落制止用器具(片手操作式)

墜落制止用器具(片手操作式) エスコ

ベルト仕様。ランヤード仕様。巻取式。第一種ショックアブソーバ付。軽量フック。ランヤードを必要な長さで固定でき、巻き取りの際も少し引くだけで収納できます。ロック機構付で墜落時に短い落下距離で停止します。織ロープの繰り出しから収納まで片手で操作できる巻取り式。フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。

材質ナイロン 寸法(mm)15×1,450 サイズL(参考ウエストサイズ約110cmまで) 質量(g)1,310 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル形状:スライド式 サイズ(mm)50×1,400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72713718 EA998FR-12
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72713718 EA998FR-12 40308319 TB-ORL-593SV-BLK-L-JAN-BP TB-ORL-593SV-BLK-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308319 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(軽量タイプ) ツヨロン(藤井電工) 1セット 15,980 税込17,578 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする