圧力IH炊飯ジャー[極め炊き]

圧力IH炊飯ジャー[極め炊き] エスコ

蒸らす前に1.3気圧の高い圧力をかけることで、水中に溶け出した甘み成分をお米に染み込ませます。※「白米ふつう」選択時のみ蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」。IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層と耐久性に優れた「ステンレス」層の間に仕込んだ内釜です。内釜のふち部分は厚くし、熱が外に逃げるのを抑え、効率よく加熱します。また、内釜内面と内ぶたのプラチナコートの効果でも、ごはんの甘み成分(甘み成分の一つである還元糖)を引き出します。家族好みの味に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー。お米は、同じ銘柄でも収穫する産地や気候の変動によって食感が微妙に変わります。わが家炊きは、水の量を変更せず、前回食べたごはんの味の感想を、アンケートに回答するだけで、炊き方を微調整し、炊くたびに好みの味に進化します。毎回洗う点数は、はずして洗える内ぶたと内釜のたった2点だけです。お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(センサー部は除く)」。食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」。ビタミン、ミネラル、食物繊維など様々な栄養素をとることができる雑穀米を3通りの食感に炊き分けます。しゃっきり・ふつう・もちもちの3通りから選べるので、手軽に楽しむことができます。レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー。高圧力1.3気圧をかけ、お米の中に水分を閉じ込めることで、レンジで解凍してもパサつきやベタつきを抑え、ふっくらおいしいごはんが食べられます。週末にたくさん炊いて冷凍しておくのに便利です。

厚さ(mm)【内釜(プラチナコート内釜)】2.2 質量(kg)7.5 ブラック 容量(L)1.8(1升) シリーズ極め炊き 消費電力(W)1370 圧力設定:7段階 コード長さ(m)1.0(コードリール付) 機能白米炊き分け:5通り 高さ(cm)ふた開き時:500 消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:180、1時間あたりの保温時:22.3 サイズ(mm)305(W)×370(D)×245(H) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72713036 EA763AJ-44N
オープン
92,600
101,860 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする