エスコ エスコの テープ エスコの 両面テープ エスコの 両面テープ一般用途用 強力両面テープ 強力両面テープ 注文コード 用途屋内でのフック類などの小物固定に 材質基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.2 長さ(m)2 芯径(mm)内芯:30(1.2”) テープ色:白 内容量1箱(10巻) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA944MF-6B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72730606 EA944MF-6B オープン ¥4,400 ¥4,400 ¥4,840 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 両面テープ一般用途用 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 一般用両面テープ TRUSCO 税込¥197~ ¥179~ (3) KGK 不織布基材両面テープ 共同技研化学 税込¥483~ ¥439~ 防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学 税込¥1,538~ ¥1,398~ 不織布基材両面テープ 共同技研化学 税込¥241~ ¥219~ (1) KGK 薄手強力両面テープZ 共同技研化学 税込¥714~ ¥649~ 強力両面テープ 3M 角型打ち抜き ラクテム 税込¥439~ ¥399~ モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業 税込¥1,088~ ¥989~ (2) ニュープロ推薦両面テープ ニチバン 税込¥197~ ¥179~ 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム) 税込¥20,878 ¥18,980 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム) 税込¥25,278 ¥22,980 【オーダー】テサ ACXplus 7044 アクリルフォーム多用途両面粘着テープ 長さ25m テサ (tesa) 税込¥5,228~ ¥4,753~ 【オーダー】テサ ACXplus 77208 Base Line 長さ33m テサ (tesa) 税込¥4,876~ ¥4,433~ 【オーダー】テサ 62934 PEフォーム両面テープ 長さ50m テサ (tesa) 税込¥5,514~ ¥5,013~ 【オーダー】テサ 4965 PCR PET基材両面テープ [環境配慮型] 長さ50m テサ (tesa) 税込¥4,222~ ¥3,838~ 1448067_超強力両面テープ 粗面薄手 ニトムズ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ナイスタックプラスチック透明用小巻 ニチバン 税込¥285 ¥259 バスケットへ ナイスタック透明プラスチック用 ニチバン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ボンド SSテープ コニシ 税込¥2,198~ ¥1,998~ (4) 両面テープ凹凸面用 コニシ 税込¥428~ ¥389~ (5) ボンド両面テープ( 固定用) コニシ 税込¥548~ ¥498~ (7) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープテープ両面テープ両面テープ一般用途用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります 両面テープ一般用途用 両面テープ自動車用途用 両面テープ接合テープ用 両面テープ建築用途用 両面テープ電子・電気部品・機器用 シェアする マイページ 最近見た商品