折りたたみロングベンチ(樹脂天板)

折りたたみロングベンチ(樹脂天板) エスコ

材質天板:高密度ポリエチレン フレーム:粉末塗装スチール 質量(kg)7.8 天板:OD 脚:グレー 耐荷重(kg)250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1820×280×430 (収納時:927×280×80) 内容量1台
注意
※商品は完成品でのお届けになります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72730414 EA956XE-103
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72730414 EA956XE-103 13098438 EA956XE-103A EA956XE-103A 折畳ロングペンチ エスコ 13098438 折畳ロングペンチ エスコ 1台(1台) 10,500 税込11,550 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする