穴あきカラーコーン(ウエイト一体型)

穴あきカラーコーン(ウエイト一体型) エスコ

立入禁止表示や車両、人の誘導に。風の力を受け流し、倒れにくい設置ができます。水流の影響を受けにくいので、豪雨による冠水でも流されにくいです。中を目視しやすいため、不審物等の確認、テロ対策としても有効です。柔軟性に優れていて割れづらいです。

材質PVC/ゴム 質量(kg)3.1 サイズ(mm)360×360×700(H) 内径(mm)トップ:40 テープ反射:有 内容量1組(5本)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72745446 EA983FT-841
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72745455 EA983FT-842
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72745464 EA983FT-843
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする