溶接用腕カバー
袖口ゴム入り。袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。丈夫な本革を使用しています。
材質表:牛革、裏:コットン
幅(mm)袖:約245、袖口:約120
厚さ(mm)約8
全長(mm)約400
質量(g)約248
内容量1双(2枚)
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72742016 | EA353AR-12 | 50668774 | EA355KD-38 |
![]() |
380mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) | エスコ | 1個 | ¥4,620 税込¥5,082 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |