空気清浄機

空気清浄機 エスコ 空気清浄機 エスコ 空気清浄機 エスコ 空気清浄機 エスコ 空気清浄機 エスコ 空気清浄機 エスコ 空気清浄機 エスコ 空気清浄機 エスコ

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。6つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:切タイマーお出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。5:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引6:チャイルドロック付きボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。

材質ABS樹脂 質量(kg)3.3 電源AC100V(50/60Hz共用) 風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:0.93/分・1.03/分 強:3.53/分・3.43/分 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:37/46 寿命フィルター:約1年 適合床面積16畳(26) 運転モード弱/中/強/おやすみ サイズ(mm)238(W)×238(D)×410(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:22 最大:50/49 切タイマー1・2・4・8(時間) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72742077 EA763AD-68
オープン
14,700
16,170 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする