空気清浄機

空気清浄機 エスコ

卓上・床置両用。花粉・ハウスダスト対策にこだわった前面しっかり吸引のシンプル&コンパクトモデル。花粉・ハウスダスト対策に特化し、適用畳数アップ。清潔HEPAフィルター搭載で微細な粒子も集じん&花粉やダニのフンなどを抑制。「ナノイー」搭載で4種類の花粉を抑制。「ハウスダストキャッチャー」搭載で前面下吸い込みでしっかり吸い込む。

仕様【集じん】 集じん方式:機械式(静電HEPA) 交換:約10年 プレフィルター:本体内 【脱臭】 脱臭フィルター:スーパーナノテク脱臭 交換:約10年【除菌】空中:ナノイー、本体:清潔HEPAフィルター(MAKSPEC)、抗アレルゲン:清潔HEPAフィルター 材質ABS樹脂 質量(kg)5.9 消費電力(W)ターボ:45 中:10 静音:5 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)ターボ:6.03/分 中:2.73/分 静音:0.93/分 騒音値(dB)ターボ:52、中:35、静音:18 操作【センサー】ハウスダスト:〇 【気流制御】 ハウスダストキャッチャー(ルーバーなし) 【表示】 クリーンサイン:○(青1、赤1) 【操作】 運転:運転切/入 風量切換:強/中/静音/自動 ナノイー入/切:複数ボタン押し チャイルドロック:○ おやすみ自動:○ 【シームレスドライブ】○ 【モーター】インバーター:○ 【ファン】シロッコファン 適合床面積45(27畳)以下 サイズ(mm)340(W)×208(D)×550(H) 清浄時間(分)8畳:約11 待機電力(W)0.3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72742059 EA763AD-35J
オープン
54,680
60,148 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする