曜日別特売

物干し竿(伸縮型)

物干し竿(伸縮型) - エスコ物干し竿(伸縮型) - エスコ物干し竿(伸縮型) - エスコ物干し竿(伸縮型) - エスコ

継ぎタイプ。清潔で耐久性に優れたステンスクラッドパイプを使用。伸縮式なので、スペースに合わせて長さ調節自由自在。

材質ステンレス巻パイプ、樹脂寸法(mm)1本:1100質量(kg)1.0耐荷重(kg)18パイプ径(Φmm)内筒:25 外筒:30サイズ(mm)2,110×3,000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72745288EA951FB-53A
オープン
3,430
3,773(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする