直管形LED作業灯

直管形LED作業灯 エスコ

防塵、防雨構造。

材質ポリカーボネート、塩化ビニル 全長(mm)1,440 質量(kg)1.8 サイズパイプ径Φ60.5mm 最大幅(金具部分68.5mm) 周波数(Hz)50/60 シリーズRabbinet 電源AC100V(50/60Hz) 相関色温度(K)5,000 平均演色評価数84Ra 保護等級IP65 光源直感型LEDランプ昼白色 照明装置電球・チップ:直感型LEDランプ昼白色 定格入力電流(A)0.16 定格消費電力16W 電線仕様VCT0.752×3心×1 エネルギー消費効率(Lm/W)150.0 明るさ(Lm)2,400 内容量1個(1本)
注意
※直管形LEDランプは定格入力電圧100/200/240V対応可能ですが、電源プラグにより使用電圧は異なります。ご注意ください。
※特性値は定格入力電圧、安定時の値です。
※エネルギー消費効率は「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」の値を示したものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72742007 EA815LA-17B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする